Startseite

PERRY - PER1LELPNSD PITTOGRAMMA UOMO FRECCIA BASSO - 1LELPNSD

KopierenKopieren
PERRY - PER1LELPNSD PITTOGRAMMA UOMO FRECCIA BASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufkleber

  • Richtung - nach unten

  • Bedeutung des Piktogramms - Ausgang

  • Länge - 215 mm

  • Breite - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108004218

Artikelnummer

PER1LELPNSD

Herstellernummer

1LELPNSD

Hersteller

PER

Ausführung:

Aufkleber

Richtung:

nach unten

Bedeutung des Piktogramms:

Ausgang

Länge:

215 mm

Breite:

75 mm

Doppelseitig:

nein

Erkennungsweite:

22 m

Pittogramma uomo freccia basso da applicare sopra il diffusore della lampada NEXT. Dimensioni 215 x 75 mm.