Startseite

PERRY - PER1LEPNL PITTOGRAMMA UOMO FRECCIA SINISTRA - 1LEPNL

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEPNL PITTOGRAMMA UOMO FRECCIA SINISTRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufkleber

  • Richtung - links

  • Bedeutung des Piktogramms - Ausgang

  • Länge - 300 mm

  • Breite - 130 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108364626

Artikelnummer

PER1LEPNL

Herstellernummer

1LEPNL

Hersteller

PER

Ausführung:

Aufkleber

Richtung:

links

Bedeutung des Piktogramms:

Ausgang

Länge:

300 mm

Breite:

130 mm

Erkennungsweite:

26 m

1LEPNLPittogramma per apparecchi di emergenza / segnalazione