Startseite

PERRY - PER1LEPNSD PITTOGRAMMA UOMO FRECCIA BASSO - 1LEPNSD

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEPNSD PITTOGRAMMA UOMO FRECCIA BASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufkleber

  • Richtung - nach unten

  • Bedeutung des Piktogramms - Ausgang

  • Länge - 300 mm

  • Breite - 130 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108364640

Artikelnummer

PER1LEPNSD

Herstellernummer

1LEPNSD

Hersteller

PER

Ausführung:

Aufkleber

Richtung:

nach unten

Bedeutung des Piktogramms:

Ausgang

Länge:

300 mm

Breite:

130 mm

Doppelseitig:

nein

Erkennungsweite:

26 m

1LE PNSDPittogramma uomo basso sinistra da collocare sopra la bandiera 1LE DDB, 1LE DDBEL e 1LE DMDB. Dimensioni 300x120 mm.