Startseite

PERRY - PER1LEPVB PITTOGRAMMA UOMO VERSO IL BASSO - 1LEPVB

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEPVB PITTOGRAMMA UOMO VERSO IL BASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufkleber

  • Richtung - rechts

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Länge - 160 mm

  • Breite - 105 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108360390

Artikelnummer

PER1LEPVB

Herstellernummer

1LEPVB

Hersteller

PER

Ausführung:

Aufkleber

Richtung:

rechts

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Länge:

160 mm

Breite:

105 mm

Doppelseitig:

nein

Erkennungsweite:

21 m

Pittogramma uomo freccia destra per InvisibiLED, dimensioni 160x215 mm.