Startseite

PERRY - PER1LESGA0 LAMP LED USC SIC 9X025W 1H AUTO BIAN - 1LESGA0

KopierenKopieren
PERRY - PER1LESGA0 LAMP LED USC SIC 9X025W 1H AUTO BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 2.2 W

  • Nennbetriebsdauer - 1...1 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108362875

Artikelnummer

PER1LESGA0

Herstellernummer

1LESGA0

Hersteller

PER

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP20

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Max. Systemleistung:

2.2 W

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

100 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK04

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Akkubeschaffenheit:

NiCd

Nennspannung:

0...230 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Spannungsart:

AC

Farbtemperatur:

5700...5700 K

Erkennungsweite:

24 m

Mit Fernbedienung:

nein

Länge:

357 mm

Breite:

225 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

100 lm

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

0...40 °C

Werkstoff der Abdeckung:

Glas matt/satiniert

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

sonstige

Höhe/Tiefe:

34 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Anzahl der Leuchtenköpfe:

9

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anschlussart:

unkonfektionierte Anschlussleitung

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Einbaubreite:

357 mm

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Einbaulänge:

225 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Lampada Uscita Sicura - 1 h. AUTOTEST - IP20. Batteria: 3,6V 750 mAh Ni-Cd. Tempo di ricarica: 24 ore. Tipo di montaggio: kit installazione bandiera/parete. Dimensioni: 357x225x34. 9 LED 0,25W.