PERRY - PER1LESGA30 LAMP LED USC SIC 9X0,25W 3H AUTO BIA - 1LESGA30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP20
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung - 2.2 W
Nennbetriebsdauer - 1...1 h
Packung
1 ST
EAN
8019108362899
Artikelnummer
PER1LESGA30
Herstellernummer
1LESGA30
Hersteller
PER
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP20
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung:
2.2 W
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
100 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK04
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
0...230 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Spannungsart:
AC
Farbtemperatur:
5700...5700 K
Erkennungsweite:
24 m
Mit Fernbedienung:
nein
Länge:
225 mm
Breite:
357 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
100 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
0...40 °C
Werkstoff der Abdeckung:
Glas matt/satiniert
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Fassung:
sonstige
Höhe/Tiefe:
34 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anschlussart:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Einbaubreite:
357 mm
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Einbaulänge:
225 mm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja


