PERRY - PER1LEVMS LAMP INV SUP 2LED 120LM 1H AREA - 1LEVMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP20
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Nennbetriebsdauer - 1...3 h
Mit Piktogramm - nein
Packung
1 ST
EAN
8019108360222
Artikelnummer
PER1LEVMS
Herstellernummer
1LEVMS
Hersteller
PER
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP20
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Nennbetriebsdauer:
1...3 h
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
190 lm
Schlagfestigkeit:
IK04
Überwachungseinrichtung:
Prüftaste
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
0...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
142 mm
Breite:
142 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
39 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1


