Startseite

PERRY - PER1LEVMSA LAMP INV SUP 2LED 120LM 1H AREA AUTO - 1LEVMSA

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEVMSA LAMP INV SUP 2LED 120LM 1H AREA AUTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Nennbetriebsdauer - 0...1 h

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108360260

Artikelnummer

PER1LEVMSA

Herstellernummer

1LEVMSA

Hersteller

PER

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP20

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Nennbetriebsdauer:

0...1 h

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

150 lm

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK04

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Akkubeschaffenheit:

NiCd

Nennspannung:

0...230 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

142 mm

Breite:

142 mm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

39 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

2

InvisibiLED è la materializzazione di un nuovo concetto nel campo dell’illuminazione di emergenza, le sue ridotte dimensioni, la sua discreta presenza e la sua versatilità lo rendono indispensabile nelle moderne installazioni che esigono brillantezza ed efficacia. Con InvisibiLED la luce può essere orientata longitudinalmente o trasversalmente in passaggi e corridoi oppure la luce può essere diffusa in modo uniforme in ambienti spaziosi. InvisibiLED unisce le sue ridotte dimensioni alla sua brillantezza,la sua efficienza al suo aspetto armonioso. È la forma più ricercata di unire Decorazione e Protezione. Le dimensioni di InvisibiLED ne consentono l’alloggiamento negli anelli delle lampade dicroiche più diffuse. AUTOTEST SA/SE. Luce paragonabile a 24 W.2 LED 3,1W 150lm - 1h - 3,6 V · 0,75 Ah NiCd. Dimensioni: 142 x142 x 39 mm. Modello per illuminazione area.