Startseite

PERRY - PER1LEVS3 LAMP INV INC 2LED 120LM 3H AREA - 1LEVS3

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEVS3 LAMP INV INC 2LED 120LM 3H AREA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Nennbetriebsdauer - 0...3 h

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108360079

Artikelnummer

PER1LEVS3

Herstellernummer

1LEVS3

Hersteller

PER

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP20

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Nennbetriebsdauer:

0...3 h

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

150 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK04

Überwachungseinrichtung:

sonstige

Akkubeschaffenheit:

NiCd

Nennspannung:

0...230 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

33.5 mm

Breite:

187 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

30 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

2

Außendurchmesser:

50 mm

Einbaudurchmesser:

35 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

29.5 mm

InvisibiLED è la materializzazione di un nuovo concetto nel campo dell’illuminazione di emergenza, le sue ridotte dimensioni, la sua discreta presenza e la sua versatilità lo rendono indispensabile nelle moderne installazioni che esigono brillantezza ed efficacia. Con InvisibiLED la luce può essere orientata longitudinalmente o trasversalmente in passaggi e corridoi oppure la luce può essere diffusa in modo uniforme in ambienti spaziosi. InvisibiLED unisce le sue ridotte dimensioni alla sua brillantezza, la sua efficienza al suo aspetto armonioso. È la forma più ricercata di unire Decorazione e Protezione. Le dimensioni di InvisibiLED ne consentono l’alloggiamento negli anelli delle lampade dicroiche più diffuse. Luce paragonabile a 24 W. 2 LED 5W 150lm - 3h - 3,6 V · 1,5 Ah NiCd. Dimensioni: 50 x33 mm. Modello per illuminazione area.