Startseite

PERRY - PER1LEVSA LAMP INV INC 2LED 120LM 1H AREA AUTO - 1LEVSA

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEVSA LAMP INV INC 2LED 120LM 1H AREA AUTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Nennbetriebsdauer - 0...1 h

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108360109

Artikelnummer

PER1LEVSA

Herstellernummer

1LEVSA

Hersteller

PER

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP20

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Nennbetriebsdauer:

0...1 h

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

190 lm

Schlagfestigkeit:

IK04

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Akkubeschaffenheit:

NiCd

Nennspannung:

0...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

33.5 mm

Breite:

187 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

30 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

1LE VSAInvisibiLED per installazione ad incasso 150 lm - 1 h AUTOTEST SA/SEInvisibiLED è la materializzazione di un nuovo concetto nel campo dell’illuminazione di emergenza, le sue ridotte dimensioni, la sua discreta presenza e la sua versatilitàlo rendono indispensabile nelle moderne installazioni che esigono brillantezza ed efficacia.Con InvisibiLED la luce può essere orientata longitudinalmente o trasversalmente in passaggi e corridoi oppure la luce può essere diffusa in modo uniforme in ambienti spaziosi.InvisibiLED unisce le sue ridotte dimensioni alla sua brillantezza, la sua efficienza al suo aspetto armonioso. È la forma più ricercata di unire Decorazione e Protezione.Le dimensioni di InvisibiLED ne consentono l’alloggiamentonegli anelli delle lampade dicroiche più diffuse.AUTOTEST SA/SELuce paragonabile a 24 W150 lm2 LEDAutonomia 1 hBatteria: 3,6 V · 0,75 Ah NiCdModello per illuminazione area