PERRY - PER1LEVVA LAMP INV INC 2LED 120LM 1H CORR AUTO - 1LEVVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Schutzart (IP) - IP20
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Nennbetriebsdauer - 0...1 h
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
1 ST
EAN
8019108360086
Artikelnummer
PER1LEVVA
Herstellernummer
1LEVVA
Hersteller
PER
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP20
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Nennbetriebsdauer:
0...1 h
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
170 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK04
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
0...230 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
142 mm
Breite:
142 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
39 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Außendurchmesser:
50 mm
Einbaudurchmesser:
35 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
29.5 mm


