Startseite

PERRY - PER1MCUSB001 CARICABATTERIE USB - 1MCUSB001

KopierenKopieren
PERRY - PER1MCUSB001 CARICABATTERIE USB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung - 0...230 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108016785

Artikelnummer

PER1MCUSB001

Herstellernummer

1MCUSB001

Hersteller

PER

Montageart:

Einbauinstallation

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung:

0...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

1MC USB001Alimentatore USB 1 ModuloAlimentazione 230Vac +/- 10%50-60HzTipo di uscita 5Vdc +/-5% al massimo caricoPorte uscita 1 porta USB tipo AProtezione termica, cortocircuito, sovraccaricoSezione max cavi ai morsetti 0.75..... 1.5 mm²Limiti Temp di funzionamento -10C ÷ +40°CUmidità 0 -70% senza condensaGrado di protezione IP20 (IP40 installato con frontalino)Classe isolamento IIDimensioni (LxPxH) un modulo civile in scatola da incasso tipo 503