PERRY - PER1PASTE02 SONDA REMOTA RILEV TEMP CAVO 4MT - 1PASTE02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Klemme
Messbereich - 5...37.5 °C
Länge des Anschlusskabels - 4 m
Packung
1 ST
EAN
8019108311569
Artikelnummer
PER1PASTE02
Herstellernummer
1PASTE02
Hersteller
PER
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
5...37.5 °C
Länge des Anschlusskabels:
4 m
1PA STE02Sonda rilevamento con cavo schermato 2x1.5 mmq – IP65 Prolungabile sino a MAX 20 m.La sonda consente la rilevazione della temperatura remota in un’altra stanza, a pavimento o esterna.Massima temperatura rilevabile 60°C.


