Startseite

PERRY - PER1RE040512DC RELE MIDI 4CT 5A 250V 12VDC - 1RE040512DC

KopierenKopieren
PERRY - PER1RE040512DC RELE MIDI 4CT 5A 250V 12VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 5 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...12 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8019108240470

Artikelnummer

PER1RE040512DC

Herstellernummer

1RE040512DC

Hersteller

PER

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

5 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...12 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Breite:

21.5 mm

Höhe:

36 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Tiefe:

28 mm

Schutzart (IP):

IP20

1RE 040512DCRelè industriale MIDI 4 contatti 12V c.c. Alimentazione 12V c.c. 2 contatti in scambio 5A/250VCARATTERISTICHEDati principaliTipoMIDI-2Tensione di alimentazione: 12 - 24 - 48 - 60V c.c. (mod DC)12 - 24 - 48 - 110 - 230Vc.a. (mod AC)Carico nominale: 10A/250Vc.a. - 30V c.c. (MIDI-2)5A/250Vc.a. - 30V c.c. (MIDI-4)Carico in AC1: 12A/250Vc.a. - 30V c.c. (MIDI-2)6A/250Vc.a.- 30V c.c. (MIDI-4)Potenza commutabile max:2500VA / 300W (MIDI-2)1250VA / 300W (MIDI-4)Tensione commutabile max: 250Vc.a. / 30V c.c.Potenza motori: 1/3 HP a 240V c.a. (MIDI-2)1/6 HP a 240V c.a. (MIDI-4)Materiale contatti: AG – CdOTipo di Funzionamento: monostabileDescrizioneUso: terziario / industrialeTipo uscite: in scambio libero da potenzialeContatti disponibili: 2 in deviazione(2 x ) (MIDI- 2)4 in deviazione (4 x ) (MIDI- 4)Dimensioni (L x P x H) mm: 21,5 x 28 x 36Peso: 37 g.Dati generaliTipo installazione: su zoccoloGrado protezione (IP):IP20Vita elettrica (operazioni):100.000Vita meccanica (operazioni):10.000.000Resistenza d’isolamento (500 V d.c.): 1.000 MORigidità dielettrica (contatti aperti): 750 V a.c. (MIDI-2)1.550V a.c. (MIDI-4)Rigiditˆ dielettrica (contatti / bobina):3.750V a.c.Carico minimo: 100mA / 5V c.c.Potenza dissipata: 0.9 W (mod DC)1.2 VA (mod AC)Limiti di temperatura di Funzionamento:da -55 a + 70°CTempo di intervento (atensione nominale):25 msec maxTempo di rilascio (a tensione nominale): 25 msec maxTemperatura ambiente: -55 ÷ + 70°CResistenza alle vibrazioni: 10 ÷ 55 Hz 1.5 mmResistenza agli urti (funzionale): 100 m/sec2 /10 gResistenza agli urti (distruttiva): 1.000 m/sec2 /100 gUmidità: 35 % ÷ 95 %Costruzione: cappottina antipolvereTensione nominale di isolamento: 250 VTensione di tenuta a imp. Nom.: 2,2 KVGrado di inquinamento: 2Categoria di sovratensione: III