PERRY - PER1RE040548AC RELE MIDI 4CT 5A 250V 48VAC - 1RE040548AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V
Nennstrom - 5 A
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
20 ST
EAN
8019108240524
Artikelnummer
PER1RE040548AC
Herstellernummer
1RE040548AC
Hersteller
PER
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48...48 V
Nennstrom:
5 A
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit LED-Anzeige:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48...48 V
Breite:
21.5 mm
Höhe:
36 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Tiefe:
28 mm
Schutzart (IP):
IP20