PERRY - PER1RE080212DC RELE OCTAL 2 CT 10A 250V 12VDC - 1RE080212DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...12 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
25 ST
EAN
8019108240210
Artikelnummer
PER1RE080212DC
Herstellernummer
1RE080212DC
Hersteller
PER
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...12 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Breite:
21.5 mm
Höhe:
36 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Tiefe:
28 mm
Schutzart (IP):
IP20