PERRY - PER1RE0802230AC RELE OCTAL 2 CT 10A 250V 230VAC - 1RE0802230AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Nennstrom - 10 A
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
1 ST
EAN
8019108240296
Artikelnummer
PER1RE0802230AC
Herstellernummer
1RE0802230AC
Hersteller
PER
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Nennstrom:
10 A
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...230 V
Breite:
21.5 mm
Höhe:
36 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Tiefe:
28 mm
Schutzart (IP):
IP20