Startseite

PERRY - PER1RE110312AC RELE UNDECAL 3CT 10A 250V 12VAC - 1RE110312AC

KopierenKopieren
PERRY - PER1RE110312AC RELE UNDECAL 3CT 10A 250V 12VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 12...12 V

  • Nennstrom - 10 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8019108240340

Artikelnummer

PER1RE110312AC

Herstellernummer

1RE110312AC

Hersteller

PER

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

12...12 V

Nennstrom:

10 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Mit LED-Anzeige:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

12...12 V

Breite:

21.5 mm

Höhe:

36 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Tiefe:

28 mm

Schutzart (IP):

IP20

1RE 110312ACRelè industriale UNDECAL 12V a.c. Alimentazione 12V a.c. 3 contatti in scambio 10A/250VCARATTERISTICHEDati principaliTipoOCTAL / UNDECALTensione di alimentazione12 - 24 - 48 - 60V c.c. (mod DC)12 - 24 - 48 - 110 - 230V c.a. (mod CC)Carico nominale10A/250Vc.a. - 30V c.c.Carico in AC112A/250Vc.a. - 30V c.c.Potenza commutabile max2500VA / 300WTensione commutabile max250Vc.a. / 30V c.c.Potenza motori1/3 HP a 240V c.a.Materiale contattiAG - CdODescrizioneUsoterziario / industrialeTipo uscitein scambio libero da potenzialeContatti disponibili2 in deviazione (2 x ) OCTAL3 in deviazione (3 x ) UNDECALDimensioni (L x P x H) mm21,5 x 28 x 36Peso37 g.Dati generaliTipo installazionesu zoccoloGrado protezione (IP)IP20Vita elettrica (operazioni)100.000Vita meccanica (operazioni)10.000.000Resistenza d’isolamento (500 V d.c.)1.000 MORigidità dielettrica (contatti aperti)750 V a.c.Rigidità dielettrica (contatti / bobina)3.750 V a.c.Carico minimo100 mA / 5 V d.c.Potenza dissipata1.5 W (mod DC)2.5 VA (mod AC)Limiti di temperatura di Funzionamentoda -55 a + 70°CTempo di intervento (a tensione nominale)25 msec maxTempo di rilascio (a tensione nominale)25 msec maxTemperatura ambiente-55 ÷ + 70°CResistenza alle vibrazioni10 ÷ 55 Hz 1.5 mmResistenza agli urti (funzionale)100 m/sec2 /10 gResistenza agli urti (distruttiva)1.000 m/sec2 /100 gUmidità35 % ÷ 95 %Costruzionecappottina antipolvereTensione nominale di isolamento250 VTensione di tenuta a imp. nom.2,2 KVGrado di inquinamento2Categoria di sovratensioneIII