PERRY - PER1RE110348AC RELE UNDECAL 3CT 10A 250V 48VAC - 1RE110348AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V
Nennstrom - 10 A
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
25 ST
EAN
8019108240364
Artikelnummer
PER1RE110348AC
Herstellernummer
1RE110348AC
Hersteller
PER
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48...48 V
Nennstrom:
10 A
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Mit LED-Anzeige:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48...48 V
Breite:
21.5 mm
Höhe:
36 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Tiefe:
28 mm
Schutzart (IP):
IP20