Startseite

PERRY - PER1REEK11 ZOCCOLO UNDECAL MORSETTI A PIASTRINA - 1REEK11

KopierenKopieren
PERRY - PER1REEK11 ZOCCOLO UNDECAL MORSETTI A PIASTRINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - sonstige

  • Breite - 55 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 45 mm

Packung

  • 15 ST

EAN

8019108240562

Artikelnummer

PER1REEK11

Herstellernummer

1REEK11

Hersteller

PER

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Breite:

55 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

45 mm

1RE EK 11Zoccolo Undecal morsetti a piastrinaCARATTERISTICHE GENERALIGrado protezione: IP20Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2Temp. Funzionamento: - 40 ÷ 85°CFissaggio a parete o a guida DIN