PERRY - PER1REEK8 ZOCCOLO OCTAL MORSETTI A PIASTRINA - 1REEK8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Montageart - sonstige
Breite - 55 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 40 mm
Packung
15 ST
EAN
8019108240555
Artikelnummer
PER1REEK8
Herstellernummer
1REEK8
Hersteller
PER
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Breite:
55 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
40 mm
1RE EK 8Zoccolo OCTAL morsetti a piastrina


