PERRY - PER1REES11 ZOCCOLO UNDECAL MORSETTI A BUSSOLA - 1REES11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Montageart - sonstige
Breite - 65 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 40 mm
Packung
15 ST
EAN
8019108240586
Artikelnummer
PER1REES11
Herstellernummer
1REES11
Hersteller
PER
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Breite:
65 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
40 mm
1RE ES 11Zoccolo Undecal morsetti a bussolaCARATTERISTICHE GENERALIGrado protezione: IP20Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2Temp. Funzionamento: - 40 ÷ 85°CFissaggio a parete o a guida DIN


