PERRY - PER1REES15/2B ZOCC. MORS. VITE 2 SCAMBI - 1REES15/2B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - sonstige
Breite - 65 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
10 ST
EAN
8019108240814
Artikelnummer
PER1REES15/2B
Herstellernummer
1REES15/2B
Hersteller
PER
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Breite:
65 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
25 mm
1RE ES 15 /2BZoccolo con morsetti a vite per relè a 2 scambiZoccolo con morsetti a vite per relè a 2 scambiCARATTERISTICHE GENERALIGrado protezione: IP20Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2Temp. Funzionamento: - 25 ÷ 85°CFissaggio: a parete o a guida DINPredisposizione per moduli di protezione


