Startseite

PERRY - PER1REES15/2S ZOCCOLO PER RELE 2 SCAMBI - 1REES15/2S

KopierenKopieren
PERRY - PER1REES15/2S ZOCCOLO PER RELE 2 SCAMBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Tiefe - 30 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108240630

Artikelnummer

PER1REES15/2S

Herstellernummer

1REES15/2S

Hersteller

PER

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Montageart:

sonstige

Breite:

80 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

30 mm

1RE ES 15 /2SZoccolo a torretta con morsetti a bussola per relè a 2 scambiCARATTERISTICHE GENERALIGrado protezione: IP20Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2Temp. Funzionamento: - 25 ÷ 85°CFissaggio: a parete o a guida DINPredisposizione per moduli di protezione