PERRY - PER1REES15/3N ZOCC. MORS. BUSSOLA 4 SCAMBI - 1REES15/3N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Montageart - sonstige
Breite - 80 mm
Höhe - 45 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
10 ST
EAN
8019108240821
Artikelnummer
PER1REES15/3N
Herstellernummer
1REES15/3N
Hersteller
PER
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
30 mm
1RE ES 15 /3NZoccolo con morsetti a bussola per relè a 3 scambiCARATTERISTICHE GENERALIGrado protezione: IP20Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2Temp. Funzionamento: - 25 ÷ 85°CFissaggio: a parete o a guida DINPredisposizione per moduli di protezione


