Startseite

PERRY - PER1REES15/4B ZOCC. MORS. VITE 4 SCAMBI - 1REES15/4B

KopierenKopieren
PERRY - PER1REES15/4B ZOCC. MORS. VITE 4 SCAMBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - sonstige

  • Breite - 70 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 30 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108240845

Artikelnummer

PER1REES15/4B

Herstellernummer

1REES15/4B

Hersteller

PER

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Breite:

70 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

30 mm

1RE ES 15 /4BZoccolo con morsetti a vite per relè a 4 scambiCARATTERISTICHE GENERALIGrado protezione: IP20Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2Temp. Funzionamento: - 25 ÷ 85°CFissaggio: a parete o a guida DINPredisposizione per moduli di protezione