PERRY - PER1REES8 ZOCCOLO OCTAL MORSETTI A BUSSOLA - 1REES8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - sonstige
Breite - 75 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
15 ST
EAN
8019108240579
Artikelnummer
PER1REES8
Herstellernummer
1REES8
Hersteller
PER
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Breite:
75 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
30 mm
1RE ES 8Zoccolo OCTAL morsetti a bussolaCARATTERISTICHE GENERALIGrado protezione: IP20Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2Temp. Funzionamento: - 40 ÷ 85°CFissaggio a parete o a guida DIN


