Startseite

PERRY - PER1RI04230AC/M RELE IMPULSI MODULO 1 DIN 230V

KopierenKopieren
PERRY - PER1RI04230AC/M RELE IMPULSI MODULO 1 DIN 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Funktion - teilelektronisch

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8019108230341

Artikelnummer

PER1RI04230AC/M

Herstellernummer

1RI04230AC/M

Hersteller

PER

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Funktion:

teilelektronisch

Montageart:

Unterputz

Steuerspannung 1:

250...250 V

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannung 2:

250...250 V

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...60 Hz

1RI 04230AC/MRelè impulsi elettromeccanico 1 DIN 230 VCARATTERISTICHEAlimentazione 230 V c.a. 50/60 HzContatti 16 A / 250 V c.a.Funzionamento sequenziale – meccanicoContatti disponibili: 2 contatti 4 sequenzeInstallazione su guida DINPulsante di comando a bordoDimensioni (LxPxH) 17.5 x 60 x 90 mm