PERRY - PER1RI06230ACPC RELE IMPULSI 230V CON PREDISPOSIZIONE - 1RI06230ACPC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 10 A
Versorgungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Funktion - teilelektronisch
Montageart - Unterputz
Packung
20 ST
EAN
8019108230426
Artikelnummer
PER1RI06230ACPC
Herstellernummer
1RI06230ACPC
Hersteller
PER
Bemessungsstrom:
10 A
Versorgungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Funktion:
teilelektronisch
Montageart:
Unterputz
Steuerspannung 1:
250...250 V
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Steuerspannung 2:
250...250 V
Frequenz der Steuerspannung 2:
50...60 Hz


