Startseite

PERRY - PER1SDSD02AV/2 AMPEROMETRO E VOLTMETRO 2 DIN - 1SDSD02AV/2

KopierenKopieren
PERRY - PER1SDSD02AV/2 AMPEROMETRO E VOLTMETRO 2 DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 5...999 A

  • Ausführung - Einbau

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 85 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8019108210503

Artikelnummer

PER1SDSD02AV/2

Herstellernummer

1SDSD02AV/2

Hersteller

PER

Messbereich:

5...999 A

Ausführung:

Einbau

Genauigkeitsklasse:

0.5

Breite:

35 mm

Höhe:

85 mm

1SD SD02AV/2Amperometro e voltmetro modulare digitale per misure di corrente alternata con visualizzazione a LED 3 digit 2 DINCARATTERISTICHE TECNICHEAmperometro e voltmetro modulare digitale per misure di corrente alternata con visualizzazionea LED 3 digitAlimentazione 230V c.a. +-10% 50-60HzTensione di ingresso 0..500V max c.a. (45…100Hz) Corrente di ingresso 5A c.a.CAT III 300VPortate amperometriche tra 5 e 999 A con TAPrecisione di lettura classe 0.5%Dimensioni (LxPxH) 35 x 63 x 85 mm