PERRY - PER1SDSD03A/2 AMPEROMETRO 2 DIN - 1SDSD03A/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 5...999 A
Ausführung - Einbau
Genauigkeitsklasse - 0.5
Breite - 35 mm
Höhe - 85 mm
Packung
4 ST
EAN
8019108210510
Artikelnummer
PER1SDSD03A/2
Herstellernummer
1SDSD03A/2
Hersteller
PER
Messbereich:
5...999 A
Ausführung:
Einbau
Genauigkeitsklasse:
0.5
Breite:
35 mm
Höhe:
85 mm
Amperometro da quadro, marca PERRY ELECTRIC S.R.L., modello PER1SDSD03A/2 - AMPEROMETRO 2 DIN


