Startseite

PERRY - PER1SDSD04V/2 VOLTMETRO 2 DIN - 1SDSD04V/2

KopierenKopieren
PERRY - PER1SDSD04V/2 VOLTMETRO 2 DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...500 V

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Einbau

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 85 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108210527

Artikelnummer

PER1SDSD04V/2

Herstellernummer

1SDSD04V/2

Hersteller

PER

Messbereich:

0...500 V

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Einbau

Breite:

35 mm

Höhe:

85 mm

Genauigkeitsklasse:

0.5

1SD SD04V/2Volmetro modulare digitale per misure di corrente alternata con visualizzazione a LED 3 digit 2 DINCARATTERISTICHE TECNICHEVolmetro modulare digitale per misure di corrente alternata con visualizzazione a LED 3 digitAlimentazione230V c.a. +-10% 50-60HzTensione di ingresso 0..500V max c.a. (45…100Hz) Impedenza ingresso=1.5MohmCAT III 300VPrecisione di lettura classe 0.5%Dimensioni (LxPxH) 35 x 63 x 85 mm