Startseite

PERRY - PER1SDSD05CEM2MID CONTATORE ENERGIA MONOFASE 2 DIN MID

KopierenKopieren
PERRY - PER1SDSD05CEM2MID CONTATORE ENERGIA MONOFASE 2 DIN MID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 100 A

  • Maximalstrom (Imax) - 100 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 0...230 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108010936

Artikelnummer

PER1SDSD05CEM2MID

Herstellernummer

1SDSD05CEM2MID

Hersteller

PER

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

100 A

Maximalstrom (Imax):

100 A

Nennspannung (Un) L-L:

0...230 V

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Eintarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Geeignet für:

Bezug

Nennspannung (Un) N-L:

0...230 V

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

Montageart:

REG

Impulsausgang:

optisch

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

nein

Anzeigeart:

digital

Tarifsteuerung:

extern

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

2

Impulsart:

D0

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Breite:

36 mm

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

63 mm

Höhe:

99 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

1

1SD SD05CEM2MIDContabilizza il consumo di energia ATTIVA e la potenza elettrica in impianti a 230V c.a. monofase, fino a una corrente massima di 100A con connessione diretta, doppia uscita impulsiva: transistor open collector 5-27 V d.c. max 27 mA d.c.. Pulsante di reset per letture parziali dei consumiAlimentazione 230V c.a. ±10% 50-60HzNumero digit 6 interi + 1 decimaliRisoluzione lettura0,1 KWhTensione nominale 230VCorrente di ingresso 100A maxCorrente/Potenza minima misurabile 40 mA / 9 WCertificato MIDPrecisione Classe 1 IEC62053-21, Classe B EN50470-3Dimensioni (LxPxH) 36 x 63 x 99 mm