Startseite

PERRY - PER1SDSD05MM/2 MULTIMETRO MONOFASE 30A 2 DIN - 1SDSD05MM/2

KopierenKopieren
PERRY - PER1SDSD05MM/2 MULTIMETRO MONOFASE 30A 2 DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 230 V

  • Max. Strommessbereich AC - 30 A

  • Max. Strommessbereich DC - 30 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 230 V

Packung

  • 4 ST

EAN

8019108210534

Artikelnummer

PER1SDSD05MM/2

Herstellernummer

1SDSD05MM/2

Hersteller

PER

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

230 V

Max. Strommessbereich AC:

30 A

Max. Strommessbereich DC:

30 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

230 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Mehrfachanzeige:

ja

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Leistungs- und Energiemessung:

ja

1SD SD05MM/2Multimetro monofase digitale con visualizzazione a LED 3 digit su 2 linee. Dotato di relè d'allarme al quale è possibile collegare una linea da staccare ad una certa soglia impostabile.Prima di procedere all'esclusione della linea, l'apparecchio avvisa l'utente con un segnale. Utile in impieghi domestici, utilizzabile come relè di priorità, sovraccarico, protezione motore, minima tensione, basso consumo.CARATTERISTICHE TECNICHEMisura di tensione 0-230V precisione 0,5%Misura di corrente 0,1-26A (30A) precisione 0,5%Misura Potenza Attiva 8,00kW precisione 1%Misura Energia Attiva (Wh) su 2 lineePeriodo di contabilizzazione 15 minConteggio energia inserzione diretta 9,99 / 999 kWhMisura del fattore di potenzaContaoreFiltro digitaleDimensioni (LxPxH) 35 x 63 x 85 mm