Startseite

PERRY - PER1SDSD06CEM/1 CONTATORE ENERGIA MONOFASE 1 DIN - 1SDSD06CEM/1

KopierenKopieren
PERRY - PER1SDSD06CEM/1 CONTATORE ENERGIA MONOFASE 1 DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 45 A

  • Maximalstrom (Imax) - 45 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 0...230 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108210565

Artikelnummer

PER1SDSD06CEM/1

Herstellernummer

1SDSD06CEM/1

Hersteller

PER

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

45 A

Maximalstrom (Imax):

45 A

Nennspannung (Un) L-L:

0...230 V

Zählertyp:

elektromechanisch

Tarifausführung:

Eintarif

Zulassung:

innerstaatlich

Geeignet für:

Bezug

Nennspannung (Un) N-L:

0...230 V

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

EN 62056-21

Montageart:

REG

Impulsausgang:

optisch

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

nein

Anzeigeart:

analog

Tarifsteuerung:

extern

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

1

Impulsart:

D0

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

63 mm

Höhe:

119 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

1

1SD SD06CEM/1Contabilizza il consumo di energia attiva in impianti a 230V c.a. monofase, fino a una corrente massima di 45A con connessione diretta, con uscita impulsiva: transistor open collector 5-27 V d.c. max 27 mA d.c.Alimentazione 230V c.a. ±10% 50-60HzNumero digit 5 interi + 1 decimaliRisoluzione lettura0,1 KWhTensione nominale 230VCorrente di ingresso 45A maxCorrente/Potenza minima misurabile 20 mA / 4,5 WPrecisione Classe 1 IEC62053-21, Classe B EN50470-3Dimensioni (LxPxH) 17.5 x 62 x 119 mm