PERRY - PER1SDSD08CET/4 CONTATORE ENERGIA TRIFASE 30A 4DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter
Maximalstrom (Imax) - 32 A
Zählertyp - elektronisch
Nennspannung (Un) N-L - 690...1200 V
Anzeigeart - digital
Packung
4 ST
EAN
8019108210589
Artikelnummer
PER1SDSD08CET/4
Herstellernummer
1SDSD08CET/4
Hersteller
PER
Polart:
Dreileiter
Maximalstrom (Imax):
32 A
Zählertyp:
elektronisch
Nennspannung (Un) N-L:
690...1200 V
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Frequenz:
50...60 Hz
1SD SD08CET/4Contatore di energia trifase 32A - 4 DINContabilizza il consumo di energia ATTIVA in impianti a 400V trifase, fino alla corrente massima di 32A, con un'uscita impulsiva 100ms attraverso un relé reed ogni 0,1 kWh.CARATTERISTICHE TECNICHEContabilizza il consumo di energia ATTIVA in impianti a 400V trifase, fino alla corrente massima di 32A, con un'uscita impulsiva 100ms attraverso un relé reed ogni 0,1 kWh.Alimentazione 400 V +-10% 50-60HzRisoluzione lettura 0.1 kWhPrecisione Classe ANumero digit 6 interi + 1 decimaleTensione nominale 3x230/400VCorrente di ingresso 32A max.Norme EN50470-1, EN50470-3 e EN62059-41Dimensioni (LxPxH) 70 x 63 x 85 mm


