Startseite

PERRY - PER1SDSD11CCE/4 CONCENTRATORE DATI CONTATORE ENERGIA - 1SDSD11CCE/4

KopierenKopieren
PERRY - PER1SDSD11CCE/4 CONCENTRATORE DATI CONTATORE ENERGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - digital

  • Eingangsspannung - 0...230 V

  • Frequenz der Eingangsspannung - 50...60 Hz

  • Breite - 52.5 mm

  • Antriebsart - netzsynchron

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108210602

Artikelnummer

PER1SDSD11CCE/4

Herstellernummer

1SDSD11CCE/4

Hersteller

PER

Ausführung:

digital

Eingangsspannung:

0...230 V

Frequenz der Eingangsspannung:

50...60 Hz

Breite:

52.5 mm

Antriebsart:

netzsynchron

Höhe:

85 mm

Einbautiefe:

58 mm

1SD SD11CCE/4Concentratore di impulsi contatore di energia 3 DINRaccoglie gli impulsi dei contatori di energia (max 5), li totalizza pesandoli, li rende disponibili per un Master MODBUS.CARATTERISTICHE TECNICHEAlimentazione 230V +/- 10% 50/60HzIngressi 5 a contatto libero NO o NC (programmabile da software)Ingresso protocollo MODBUS RTUSoftware di gestioneDimensioni (LxPxH) 52.5x58x85 mm