PERRY - PER1SPFL01 LAMPADA 1 LED - 1SPFL01
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP55
Gehäusefarbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Anbaumontage - ja
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
8019108260515
Artikelnummer
PER1SPFL01
Herstellernummer
1SPFL01
Hersteller
PER
Schutzart (IP):
IP55
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
230...230 V
Mit Bewegungsmelder:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Lichtstrom:
0...1000 lm
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
ohne
Höhe/Tiefe:
150 mm
Geeignet für Lampenleistung:
7...800 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
175 mm
Lichtverteiler:
ohne
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
240 mm
Leistungsfaktor:
13


