PERRY - PER1SPRCSP01 RADIOC. PER SENS. PRESENZA SP016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 2
Signalübertragung - Infrarot
Mit Display - nein
Drahtlos - ja
Lernfähig - nein
Packung
1 ST
EAN
8019108260331
Artikelnummer
PER1SPRCSP01
Herstellernummer
1SPRCSP01
Hersteller
PER
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
2
Signalübertragung:
Infrarot
Mit Display:
nein
Drahtlos:
ja
Lernfähig:
nein
Alimentato a batterie, il radiocomando dotato di due canali permette di comandare due sensori di presenza art. 1SP SP016 scegliendo tre tipi di funzionamento:AUTO: il rilevatore si attiva automaticamente ai movimenti in base alla durata e alla luminositàimpostati.ON: luce sempre accesa .OFF: luce sempre spenta.