Startseite

PERRY - PER1SPSP010 RILEVATORE DI MOVIMENTO IP 44 - 1SPSP010

KopierenKopieren
PERRY - PER1SPSP010 RILEVATORE DI MOVIMENTO IP 44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 12 min

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Max. Schaltleistung - 1000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 12...12 °

Packung

  • 4 ST

EAN

8019108260232

Artikelnummer

PER1SPSP010

Herstellernummer

1SPSP010

Hersteller

PER

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

12 min

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Schaltleistung:

1000 W

Erfassungswinkel horizontal:

12...12 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

180 °

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

60

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

25 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK03

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ausschaltverzögerung:

720 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...180 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...12 °

Ansprechhelligkeit:

5...300 lx

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Geeignet für C-Last:

nein

Temperatur:

0...40 °C

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Breite:

50 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

64 mm

Einbaubreite:

50 mm

Einbaulänge:

102 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rilevatore di movimento da parete a raggi infrarossi - IP44 • Installazione a parete • Alimentazione 230V 50Hz • Carico massimo di illuminazione: - lampade incandescenza 1000W; - lampade fluorescenti 400W CFL 8 • Angolo di rilevamento 180° • Angolo di rotazione della testa di rilevazione orizzontale 70°, verticale 35° • Distanza di rilevamento max 12m • Regolazione della soglia crepuscolare 0 – 1000 Lux • Regolazione del ritardo alla spegnimento 5 sec – 12 min • Classe di isolamento II • Dimensioni (LxPxH) 65 x 88 x 95 • Testa regolabile sia orizzontalmente sia verticalmente. • Angolo di rilevamento: 180°. • Sensibilità regolabile dai 3 ai 12m.