Startseite

PERRY - PER1SPSP040N SENSORE PRESENZA INCASSO 3 MODULI - 1SPSP040N

KopierenKopieren
PERRY - PER1SPSP040N SENSORE PRESENZA INCASSO 3 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 15 min

  • Max. Reichweite frontal - 15 m

  • Max. Schaltleistung - 2000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 160...160 °

Packung

  • 4 ST

EAN

8019108023523

Artikelnummer

PER1SPSP040N

Herstellernummer

1SPSP040N

Hersteller

PER

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

15 min

Max. Reichweite frontal:

15 m

Max. Schaltleistung:

2000 W

Erfassungswinkel horizontal:

160...160 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

160 °

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

15 m

Max. Präsenzbereich:

55

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

47 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK03

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

10...500 lx

Max. Schaltleistung LED:

160 W

Geeignet für C-Last:

nein

Temperatur:

0...40 °C

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Breite:

65 mm

Höhe:

47 mm

Tiefe:

73 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

SENSORE PRESENZA INCASSO 3 MODULI