PERRY - PER1SPSP044B RILEV MOVIM PARETE ZERO IP44 BIANCO - 1SPSP044B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 12 min
Max. Reichweite frontal - 12 m
Max. Schaltleistung - 1000 W
Erfassungswinkel horizontal - 12...12 °
Packung
4 ST
EAN
8019108260546
Artikelnummer
PER1SPSP044B
Herstellernummer
1SPSP044B
Hersteller
PER
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
12 min
Max. Reichweite frontal:
12 m
Max. Schaltleistung:
1000 W
Erfassungswinkel horizontal:
12...12 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
140 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Max. Präsenzbereich:
60 m²
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
19 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK03
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Min. Einschaltdauer:
5 s
Ausschaltverzögerung:
720 s
Einschaltverzögerung:
5 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0...220 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...0 °
Ansprechhelligkeit:
5...300 lx
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Geeignet für C-Last:
nein
Temperatur:
0...40 °C
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
5 A
Nebenstelleneingang:
nein
Alarmfunktion:
nein
Breite:
50 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
64 mm
Einbaubreite:
50 mm
Einbaulänge:
102 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja


