PERRY - PER1SPSPF10WB RILEV MOVIM CON FARETTO 10W BIANCO - 1SPSPF10WB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 10 W
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - nein
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
8019108009381
Artikelnummer
PER1SPSPF10WB
Herstellernummer
1SPSPF10WB
Hersteller
PER
Max. Systemleistung:
10 W
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
230...230 V
Mit Bewegungsmelder:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Wandmontage:
ja
Fassung:
ohne
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Lichtstrom:
750...750 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Seilsystem:
ja
Reflektor:
sonstige
Höhe/Tiefe:
47.5 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
120 mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
125 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Reflektorfarbe:
weiß


