PERRY - PER1TCTB065 TERMOSTATO CON BULBO DI IMMERSIONE - 1TCTB065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Differenz verstellbar - nein
Differenzwert - 4...4 K
Schutzart (IP) - IP20
Max. Kontaktbelastung - 16 A
Breite - 54 mm
Packung
10 ST
EAN
8019108080021
Artikelnummer
PER1TCTB065
Herstellernummer
1TCTB065
Hersteller
PER
Differenz verstellbar:
nein
Differenzwert:
4...4 K
Schutzart (IP):
IP20
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Breite:
54 mm
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Höhe:
98.5 mm
Tiefe:
72 mm
1TC TB065Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(5)A/250Vc.a.Funzionamento ON/OFF differenziale fisso 4+/-2°CScala graduata con indice di regolazioneLivelli di temperatura 1 con regolazione continuaBulbo diametro 8mmBulbo per montaggio ad immersioneCampo regolazione +30°C / +90°CIP20Dimensioni (LxPxH) 54 x 72 x 98.5 mm