Startseite

PERRY - PER1TCTB071 BITERMOSTATO CON LIMITATORE SICUREZZA - 1TCTB071

KopierenKopieren
PERRY - PER1TCTB071 BITERMOSTATO CON LIMITATORE SICUREZZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 30...90 °C

  • Differenz verstellbar - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Max. Kontaktbelastung - 16 A

  • Breite - 108 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108080038

Artikelnummer

PER1TCTB071

Herstellernummer

1TCTB071

Hersteller

PER

Messbereich:

30...90 °C

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Breite:

108 mm

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Höhe:

98.5 mm

Tiefe:

56 mm

1TC TB071Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(5)A/250Vc.a.Funzionamento ON/OFF differenziale fisso 4+/-2°CScala graduata con indice di regolazioneLivelli di temperatura 1 con regolazione continuaBulbo diametro 14 mmBulbo per montaggio ad immersioneCampo regolazione +30°C / +90°CLimitatore di sicurezza T=100°CIP20Dimensioni (LxPxH) 108 x 56 x 98.5 mm