PERRY - PER1TCTB088 TERMOSTATO AMBIENTE SONDA ESTERNA - 1TCTB088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 4...40 °C
Differenz verstellbar - nein
Schutzart (IP) - IP20
Max. Kontaktbelastung - 16 A
Breite - 72 mm
Packung
10 ST
EAN
8019108080052
Artikelnummer
PER1TCTB088
Herstellernummer
1TCTB088
Hersteller
PER
Messbereich:
4...40 °C
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Breite:
72 mm
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Höhe:
136 mm
Tiefe:
45.5 mm
1TC TB088Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(5)A/250Vc.a.Funzionamento ON/OFF differenziale fisso 1,5+/-1°CScala graduata con indice di regolazioneLivelli di temperatura 1 con regolazione continuaCampo regolazione +4°C / +40°CIP20Dimensioni (LxPxH) 72 x 45.5 x 136 mm


