Startseite

PERRY - PER1TCTB091 TERMOSTATO AMBIENTE SONDA ESTERNA - 1TCTB091

KopierenKopieren
PERRY - PER1TCTB091 TERMOSTATO AMBIENTE SONDA ESTERNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 20...60 °C

  • Differenz verstellbar - nein

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Max. Kontaktbelastung - 16 A

  • Breite - 61 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Termostati a contatti meccanici

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8019108080076

Artikelnummer

PER1TCTB091

Herstellernummer

1TCTB091

Hersteller

PER

Messbereich:

20...60 °C

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Breite:

61 mm

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Höhe:

105 mm

Tiefe:

60 mm

Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(5)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF differenziale fisso 4/8°C. Scala graduata con indice di regolazione. Livelli di temperatura 1 con regolazione continua. Campo regolazione +20°C / +60°C. IP 54. Dimensioni (LxPxH) 61 x 60 x 105.