PERRY - PER1TGTEG132 TERM.ESPANS.GAS INT.ON OFF - 1TGTEG132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Aufputz
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8019108040131
Artikelnummer
PER1TGTEG132
Herstellernummer
1TGTEG132
Hersteller
PER
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Aufputz
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
weiß
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Geeignet für Kühlen:
nein
Messbereich:
5...30 °C
Mit Display:
nein
Geeignet für Heizen:
ja
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Temperatur ablesbar:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Regelcharakteristik:
P
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP23
Bedienung:
Dreh
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Thermische Rückkopplung:
ohne
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
74 mm
Höhe:
74 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Tiefe:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klasse des Temperaturreglers:
II
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


