PERRY - PER1TITE103 TERM. ELET. INC. E I - 1TITE103
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Aufputz
Farbe - sonstige
Max. Kontaktbelastung - 8 A
Packung
10 ST
Produktserien
Termostati da semincasso
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8019108060214
Artikelnummer
PER1TITE103
Herstellernummer
1TITE103
Hersteller
PER
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Mit Display:
nein
Differenzwert:
0.7...0.7 K
Temperatur ablesbar:
ja
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Bedienung:
Dreh
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Breite:
111.5 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
12.5 mm


