Startseite

PERRY - PER1TMSTE01 SONDA RILEVAMENTO 1,5 MT - 1TMSTE01

KopierenKopieren
PERRY - PER1TMSTE01 SONDA RILEVAMENTO 1,5 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stift

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge der Sonde - 35 mm

  • Länge des Anschlusskabels - 1.5 m

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Termostati modulari din

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8019108070015

Artikelnummer

PER1TMSTE01

Herstellernummer

1TMSTE01

Hersteller

PER

Ausführung:

Stift

Werkstoff:

Kunststoff

Länge der Sonde:

35 mm

Länge des Anschlusskabels:

1.5 m

Sonda rilevamento PTC 100 (-30+100 °C) con cavo schermato 2x1.5mmq - IP68 prolungabile fino a MAX 100 m.